曜日別特売

雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30W

雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30W - オーム電機雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30W - オーム電機雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30W - オーム電機雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30W - オーム電機

フラット形状で壁面にすき間なくフィットする壁タップです。
スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できます。
雷ガード搭載で雷サージから精密機器を保護します。
ダミープラグ構造により、壁コンセントにしっかり固定できます。
USB Type-CはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。
USB Type-AおよびType-Cポートを搭載し、複数機器の同時充電に対応します。
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止します。
ホコリ防止用の安全シャッターを搭載しています。
コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を使用しています。
雷サージ軽減素子を内蔵し、落雷時のダメージを軽減します。

用途壁コンセントに取り付けて、電源確保とUSB充電を同時に行う用途に使用します。最大出力(W)PD/30コンセント個数4個口定格周波数(Hz)AC/50-60対応PD/あり機能安全シャッター/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状フラット最大サージ電圧(V)2500定格入力AC100V雷ガードあり内容量1個
注意
※壁面から高さ(厚さ)8mm以上の壁コンセントに取り付けてください。
※8mm未満のコンセントでは、取り付け後にすき間が生じる場合があります。
※定格容量(AC合計1400W)を超えて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242707HS-AK4UW25
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする