曜日別特売

雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付

雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 - オーム電機

雷ガード搭載で雷サージからパソコンや精密機器を保護する電源タップです。
回転不要で差すだけでロックできる抜け止め構造により、プラグの抜け落ちを防止します。
漏電防止に配慮したアース付きで、2ピン/3ピンどちらのプラグにも対応します。
アース端子をタップ側面に配置しているため、差し込み口を選ばず使用できます。
コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を採用し、安全性を高めています。
導線を二重被ふくしたコード構造により、耐久性と強度を向上させています。
マグネット付きで、デスクやスチール面に仮固定して使用できます。

用途パソコンやOA機器、AV機器などの精密機器用電源タップとして、オフィスや家庭での雷サージ対策に使用します。材質(本体)PBT樹脂コード長さ(m)2機構抜け止め/差すだけロックアース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2ピン/3ピン対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり内容量1個
注意
※誘導雷や直撃雷の状況によっては、接続機器を保護できない場合があります。
※定格容量(1500W)を超えて使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242671HS-TKML42-3PE25-W4個口
2,709
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
72242680HS-TKML62-3PE25-W6個口
3,164
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする