曜日別特売

回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5m

回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5m - オーム電機回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5m - オーム電機回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5m - オーム電機回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5m - オーム電機

独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。
各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。
雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。
L型プラグを採用し、壁に沿ってすっきり配線できます。
耐熱性ユリア樹脂を使用したプラグで、トラッキング火災を防止します。

用途ACアダプターを含む複数機器の電源確保用途に使用します。コンセント個数6個口コード長さ(m)1.5材質(プラグ)ユリア樹脂定格容量(W)AC/1400プラグ形状Lプラグコンセント回転/あり最大サージ電圧(V)6000回転角度(°)90雷ガードあり内容量1個
注意
※誘導雷の状況によっては、接続機器を保護できない場合があります。
※上・左・右以外の向きには差し込まないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242750HS-T6RK-W
2,180
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする