曜日別特売

雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付

雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 - オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 - オーム電機

雷ガード搭載で雷サージからパソコンなどの精密機器を保護する電源タップです。
雷軽減素子を内蔵し、落雷時のダメージを軽減します。
回転不要で、プラグを差すだけでロックがかかる抜け止め構造を採用しています。
耐トラッキング絶縁カバー付きのストレートプラグを採用しています。
3Pプラグにも対応しています。
コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を使用しています。
導線を二重被ふくしたコード構造により、コードの強度を向上させています。
マグネット付きで、スチール面などに仮固定して使用できます。

用途精密機器用の電源タップとして、雷サージ対策に使用します。材質(本体)PBT樹脂コード長さ(m)2対応3Pプラグ/可機構抜け止め/差すだけロックアース端子なし素子雷軽減/あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状ストレートプラグ最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり内容量1個
注意
※誘導雷や直撃雷の状況によっては、接続機器を保護できない場合があります。
※テレビアンテナや通信回線などから侵入する雷には効果がありません。
※本製品にアース機能はありません。
※定格容量(1500W)を超えて使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242689HS-TKML42-3P25-W4個口
2,255
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
72242698HS-TKML62-3P25-W6個口
2,709
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする