曜日別特売

なめらかケーブル USB-A to C シリコン

なめらかケーブル USB-A to C シリコン - オーム電機なめらかケーブル USB-A to C シリコン - オーム電機なめらかケーブル USB-A to C シリコン - オーム電機なめらかケーブル USB-A to C シリコン - オーム電機なめらかケーブル USB-A to C シリコン - オーム電機なめらかケーブル USB-A to C シリコン - オーム電機なめらかケーブル USB-A to C シリコン - オーム電機なめらかケーブル USB-A to C シリコン - オーム電機

シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。
絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。
3Aの大電流による充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応しています。
結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。

用途USB Type-C端子搭載機器の充電およびデータ転送に使用します。ホワイト規格USB2.0コネクタ形状USB-A to USB Type-C最大出力3A転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン内容量1本
注意
※本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※水気のある場所や高温多湿、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
※使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242777SMT-L10SAC-W1
680
679
747(税込)
3日以内出荷
72242786SMT-L20SAC-W2
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする