曜日別特売

なめらかケーブル USB-C to C PD100W

なめらかケーブル USB-C to C PD100W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to C PD100W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to C PD100W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to C PD100W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to C PD100W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to C PD100W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to C PD100W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to C PD100W - オーム電機

シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。
絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。
最大20V/5A/100Wの高出力に対応し、超高速充電が可能です。
安全に高速充電ができるeMarkerチップを内蔵しています。
結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。

用途USB Power Delivery対応機器の充電およびデータ転送に使用します。仕様eMarker/ありホワイト最大出力(W)PD/100ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C to USB Type-C最大電流(A)5対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン内容量1本
注意
※本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※水気のある場所や高温多湿、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
※使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242795SMT-L10SCC-W
880
879
967(税込)
3日以内出荷
72242811SMT-L20SCC-W
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする