オーム電機
デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト
LED表示で数値が見やすいデジタル体重計です。
薄型設計で収納しやすく、乗るだけで測定できるステップオン機能を搭載しています。
日々の体重管理や健康チェックに適しています。
用途
家庭での体重測定・日常の健康管理に。
色
ホワイト
質量(g)
975
電源
単4形乾電池×2本(別売)
最小表示(g)
100/200
本体寸法(mm)
約260×260×23
表示方式
LED表示
機能
ステップオン
電池寿命
約6ヶ月
計量範囲
5~150kg
内容量
1個
取扱説明書:
(2.55MB)
注意
※5kg未満および150kgを超える計量は精度保証の対象外です。
※濡れた状態で使用しないでください。
※本製品は取引や証明用途には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72242917
HBK-T108-W
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください