曜日別特売

日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ブラウン色

日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ブラウン色 - ワタナベ工業

強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。
エアコンなどの効率がアップします。
耐久性に優れたポリエチレン3層生地。

材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂厚さ(mm)(上下サン)10質量(kg)0.24ブラウン寸法(幅W×長さL)(m)0.45×0.9紫外線遮断率(%)89本体生地厚さ(mm)1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72197776SN-4590
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする