曜日別特売

ネットワークレコーダー(8ch・2TB)

ネットワークレコーダー(8ch・2TB) - ビデオセンシング

ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)
VGA出力,1920 ×1080p対応
AI機能搭載

仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:128Mbps、入力帯域幅:128Mbps、同時再生(Max):8ch付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ質量(kg)約 4.0(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大5(HDD除く)電源DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:8ch/最大8メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5動作温度-10~40º;C解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大20(10×2)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72199140TNV-R8PWSE
315,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする