曜日別特売

SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応

SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・グラフィックカードおよびAI GPUの冷却性能を向上させます。
・調整可能な取り付け位置により、グラフィックカード背面のディスプレイコネクタを回避可能。
・WS380-E、RM45-360、RM600、RM61-312に対応。

仕様ファン/風圧:50.77mmH2O、応用:WS380-E / RM45-360 / RM600 / RM61-312材質スチール質量(g)387回転数(min-1[r.p.m])ファン/2000 ~ 10000定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)0.85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×137×56コネクタファン/4ピン PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×80ノイズレベルファン/61.4 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/83.66 CFM冷却システム80mm×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242978SST-RAC45-FC-801
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする