曜日別特売

SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C

SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C - SILVER STONE(シルバーストーン)

・XE360 / XE360PD / XE360PDD の水冷ブロックに取り付け可能で、CPU周辺の部品高さに柔軟に対応
・拡張可能なウォーターブロック設計で、IMFシリーズモジュールの追加に対応
・1 x IMF70-BC 70mm ファン付属
・メモリおよび VRM の冷却を強化し、マザーボード周辺部品の放熱不足を改善

仕様ファン/風圧:4.5mmH2O材質プラスチック回転数(min-1[r.p.m])ファン/600~4200定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×155対応XE360/XE360PD/XE360PDD seriesノイズレベルファン/37.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8 CFM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242926SST-XAC-F70-C
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする