曜日別特売

【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神

【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック
(3件のレビュー)

圧倒的な軽量化270g

材質ABS樹脂質量(g)270サービス分類名入れ内容量1個
全14種類を絞り込む
通気孔
14種類すべて表示中
注文コード
品番
通気孔
使用区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72244990AA17 HA5E-K17クリームなし飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
6,500
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72244999AA17 HA5E-K17飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245008AA17-V HA5E-K17ライトグレーあり飛来・落下物用/墜落時保護用
6,500
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245017AA17 HA5E-K17フレッシュグリーンなし飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245026AA17 HA5E-K17ライトブルーなし飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
6,500
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245035AA17 HA5E-K17飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245051AA17-V HA5E-K17ライトブルーあり飛来・落下物用/墜落時保護用
6,500
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245060AA17-V HA5E-K17スカイブルー飛来・落下物用、墜落時保護用
6,500
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245069AA17-V HA5E-K17飛来・落下物用、墜落時保護用
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245078AA17 HA5E-K17スカイブルー飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245087AA17-V HA5E-K17フレッシュグリーンあり飛来・落下物用/墜落時保護用
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245096AA17 HA5E-K17ライトグレーなし飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
6,500
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245105AA17-V HA5E-K17クリームあり飛来・落下物用/墜落時保護用
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245121AA17-V HA5E-K17飛来・落下物用、墜落時保護用
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73987473
2024-05-30
用途: 屋根工事などの高所作業
桜屋板金

軽い!すごく軽いです。頚椎ヘルニア持ちですが首も痛くならずに一日仕事できています。
装着感も違和感等ありません。
色も好きな色で大満足です。

対象商品 : 28644779
2022-02-20
用途: 現場作業
相馬通信建設業・工事業

思っていた以上に軽いので満足してたが
被ってみて気付いた  あまりにも浅すぎるのが残念です

2が参考にしています
2021-03-20
用途: 仕事時
佐藤工業所建設業・工事業

今まで使っていたヘルメットと比べると格段に軽いです。
ただ後ろのベルトに少し違和感があります
。人によってだと思いますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする