曜日別特売

【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV

【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV - DICプラスチック【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV - DICプラスチック【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV - DICプラスチック【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV - DICプラスチック【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV - DICプラスチック【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV - DICプラスチック【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV - DICプラスチック【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV - DICプラスチック
(1件のレビュー)

前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション
軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き

材質(帽体)ABS種類アメリカン内装EG4適合頭囲(cm)53~62ひもタイプワンタッチ式サービス分類名入れ内容量1個
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72245130AA16-FV
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245139AA16-FV(ライナー付)
4,400
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245148AA16-FV
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245157AA16-FV(ライナー付)スカイブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245166AA16-FV(ライナー付)
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245175AA16-FV(ライナー付)ライトグレー
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245191AA16-FV(ライナー付)フレッシュグリーン
4,400
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245200AA16-FV(ライナー付)
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245209AA16-FV
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245218AA16-FVライトグレー
3,900
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245227AA16-FVフレッシュグリーン
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245236AA16-FV(ライナー付)エンジ
4,400
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245245AA16-FVスカイブルー
3,900
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245261AA16-FV
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245270AA16-FV(ライナー付)
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245279AA16-FVエンジ
3,900
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43024626
2020-12-23
用途: 工場内で
鉱業

機能も装着感も良いのですが頭が長く見えるようです。安全用品なので問題ないですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする