曜日別特売

【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2

【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2 - DICプラスチック【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2 - DICプラスチック【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2 - DICプラスチック【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2 - DICプラスチック【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2 - DICプラスチック【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2 - DICプラスチック【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2 - DICプラスチック【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2 - DICプラスチック
(31件のレビュー)

折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。

用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋材質帽体:ABS樹脂質量(g)450タイプ折りたたみ種類折りたたみ頭囲(cm)47~62衝撃吸収ライナー付き使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用サービス分類名入れ内容量1個
注意
※電気用使用不可です。
全9種類を絞り込む
色(帽体)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72245367IZANO2 AA21-W/O KPホワイト/オレンジライン
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245376IZANO2 AA21-B KPブルー
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245385IZANO2 AA21-Y KPイエロー
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245401IZANO2 AA21-GE KPグリーン
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245410IZANO2 AA21-W KPホワイト
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245419IZANO2 AA21-O KPオレンジ
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245428IZANO2 AA21-GY/W KPグレー/ホワイトライン
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245437IZANO2 AA21-W/B KPホワイト/ブルーライン
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245446IZANO2 AA21-O/W KPオレンジ/ホワイトライン
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 店舗現調にて使用
株式会社ブレーメンズサービス業

電車で行く際、折りたたんでカバンに入れられるで便利
強度も強いので安心出来る良い品物です。
外袋は紐で肩に掛けらると便利だと思います。

対象商品 : 72245410
2026-03-23
用途: 現場調査等
株式会社VISION SOUND DESIGNサービス業

コンパクトなので、カバンに入れて持ち運べるのが良い

2025-11-27
用途: 橋梁の現地調査
東京コンサルタンツ株式会社サービス業

コンパクト構造で持ち運びが容易にも拘らず,現場では十分な機能を発揮した

対象商品 : 65657647
2025-11-14
用途: 出張時の作業携帯用
製造業

持ち運び用のスタイリッシュなカバンがついており、重量が軽いため、
出張時に大変やくだっています。

2026-01-05
用途: 防災用
製造業

簡単に組み立て、折り畳みができ、コンパクトに収納できてよかった。
他のヘルメットより比較的安価な所も良いです。

2025-06-25
用途: 現場作業用
TCB

出張用に購入しました。
結構小さくなるので、持ち運びにはいいと思います。
ただ、ヘッドライトを取り付ける時に、引っ掛ける場所が少ないので、いい感じに取り付けられないのが欠点ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 65657647
2025-06-16
用途: 突然の現場確認
製造業

折り畳めるので突然な出張現場確認でも携帯して持ち運べるので便利でした。
装着感は普通ヘルメットよりは密着感が下がりますが、突発対応用と考えれば問題なしです。

対象商品 : 65657647
2025-04-04
用途: 防災用
サービス業

ケース付きで縦置きもできるので、スペースを取らず助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする