曜日別特売

【名入れ可】AA23 軽神

【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナーサービス分類名入れ内容量1個
全15種類を絞り込む
色(帽体)
通気孔
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
通気孔
使用区分
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72245638AA23-CS HA8E4-K23式白/スモークなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245647AA23-CS HA8E4-K23式白/ブルーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)ブルー
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245656AA23-CSV HA8E4-K23式白/ブルー有り飛来・落下物用、墜落時保護用ブルー
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245665AA23-CSV HA8E4-K23式白/スモーク有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245681AA23-CSV HA8E4-K23式ライトブルー/スモークライトブルー有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245690AA23-CS HA8E4-K23式スカイブルー/スモークスカイブルーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245699AA23-CS HA8E4-K23式白/クリアなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)クリア
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245708AA23-CSV HA8E4-K23式ライトグレー/スモークライトグレー有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245717AA23-CS HA8E4-K23式ライトブルー/スモークライトブルーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245726AA23-CSV HA8E4-K23式スカイブルー/スモークスカイブルー有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245735AA23-CSV HA8E4-K23式フレッシュグリーン/スモークフレッシュグリーン有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245751AA23-CSV HA8E4-K23式白/グリーン有り飛来・落下物用、墜落時保護用グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245760AA23-CSV HA8E4-K23式黄色/スモークイエロー有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245769AA23-CSV HA8E4-K23式白/クリア有り飛来・落下物用、墜落時保護用クリア
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245778AA23-CS HA8E4-K23式白/グリーンなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)グリーン
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする