DICプラスチック
【名入れ可】AA23 軽神
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
295
種類
アメリカン
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付
サービス分類
名入れ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
色
選択してください
スカイブルー/スモーク
フレッシュグリーン/スモーク
ライトグレー/スモーク
ライトブルー/スモーク
白/クリア
白/グリーン
白/スモーク
白/ブルー
黄色/スモーク
色(帽体)
選択してください
イエロー
スカイブルー
フレッシュグリーン
ライトグレー
ライトブルー
白
通気孔
なし
有り
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
色(帽体)
通気孔
使用区分
バイザー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72245787
AA23-CV HA8E4-K23式
白/スモーク
白
有り
飛来・落下物用、墜落時保護用
スモーク
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245796
AA23-C HA8E4-K23式
白/ブルー
白
なし
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245805
AA23-C HA8E4-K23式
白/スモーク
白
なし
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
スモーク
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245821
AA23-C HA8E4-K23式
白/クリア
白
なし
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
クリア
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245830
AA23-CV HA8E4-K23式
白/グリーン
白
有り
飛来・落下物用、墜落時保護用
グリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245839
AA23-C HA8E4-K23式
ライトブルー/スモーク
ライトブルー
なし
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
スモーク
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245848
AA23-C HA8E4-K23式
フレッシュグリーン/スモーク
フレッシュグリーン
なし
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
スモーク
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245857
AA23-C HA8E4-K23式
黄色/スモーク
イエロー
なし
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
スモーク
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245866
AA23-C HA8E4-K23式
スカイブルー/スモーク
スカイブルー
なし
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
スモーク
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245875
AA23-CV HA8E4-K23式
白/ブルー
白
有り
飛来・落下物用、墜落時保護用
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245891
AA23-C HA8E4-K23式
ライトグレー/スモーク
ライトグレー
なし
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
スモーク
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245900
AA23-C HA8E4-K23式
白/グリーン
白
なし
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
グリーン
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245909
AA23-CV HA8E4-K23式
黄色/スモーク
イエロー
有り
飛来・落下物用、墜落時保護用
スモーク
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
72245918
AA23-CV HA8E4-K23式
白/クリア
白
有り
飛来・落下物用、墜落時保護用
クリア
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください