曜日別特売

エイジング塗装用刷毛

エイジング塗装用刷毛 - 大塚刷毛製造エイジング塗装用刷毛 - 大塚刷毛製造エイジング塗装用刷毛 - 大塚刷毛製造エイジング塗装用刷毛 - 大塚刷毛製造エイジング塗装用刷毛 - 大塚刷毛製造エイジング塗装用刷毛 - 大塚刷毛製造

様々なエイジング塗装の現場などで活躍している職人さんたちの要望を形にしたエイジング塗装専用刷毛です。
モルタル造形のエイジング塗装に欠かせない絶妙なコシを備えているだけでなく、従来のポピュラー刷毛にはないサイズ展開も特徴です。
通常のぼかし表現はもちろん、サッシなどに施すホコリ汚れの再現にも幅広く活躍します。
6インチは柄の取り外しが可能

用途エイジング塗装に材質(毛)ナイロン、ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用後は直ちに水道水などの清水で洗浄してください。 必要であれば洗剤で優しく洗ってください。
※ 洗浄後は水に浸したままにせず、タオルで水気を取って風通しのいいところで乾かしてから保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
毛丈(mm)
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72247878127901 000216250702
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
72247887127901 000423293924
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
72247896127901 0006272931066
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする