曜日別特売

ベルポスト クリヤーファイル

ベルポスト クリヤーファイル - セキセイベルポスト クリヤーファイル - セキセイベルポスト クリヤーファイル - セキセイベルポスト クリヤーファイル - セキセイベルポスト クリヤーファイル - セキセイベルポスト クリヤーファイル - セキセイベルポスト クリヤーファイル - セキセイベルポスト クリヤーファイル - セキセイ

ビジネスシーンを格上げする、高級感と実用性を備えたクリヤーファイル。書類や写真が映える透明度の高いPPポケット採用。

用途
上質なPUレザー表紙に高級感のあるステッチ加工を施しています。
ビジネスの場で信頼感を演出。
書類の出し入れがしやすいトップインタイプ。
材質【ポケット】PP(60ミクロン)規格A4-S寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×230×14ポケット数10ポケットポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)材質(裏地)ナイロン材質(表地)PU内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72287060BP-5810-15
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
72287069BP-5810-44
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
72287078BP-5810-60
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
72287087BP-5810-62
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする