曜日別特売

ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool

ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool - 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool - 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool - 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool - 原田産業

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1全身一体型モデルになります。
感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。

用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー規格EN1149-5 静電気からの防護耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上内容量1着
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。
※気密スーツではなく、エアライン用の穴が開いているため、必ずエアラインマスクを併用し、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7228723637031-074L100-108176-182
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
7228724537031-075XL108-116182-188
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
7228726137031-0762XL116-124188-194
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする