曜日別特売

プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ

プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ - 保科製作所プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ - 保科製作所プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ - 保科製作所プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ - 保科製作所プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ - 保科製作所

施術中のフロアを動き回ることが多い人も安心です。
▼体の背面もしっかりと防護。看護師のみなさまをはじめ、手術室を動き回る人、装置に背を向けることの多い人、患者様の介助をすることの多い人に適しています。
血管造影室
手術室
ベスト&スカートのツーピース。
動きやすさ、かわいらしさで人気急上昇中です。

仕様
※幅×丈(cm)※画像のプリント柄はオプションになります。※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005000102
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
注意
※画像のプリント柄はオプションになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
サイズ
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72297980PGT-L3.7ブルーL5580~95
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72297989PGT-L3.7ピンクL5580~95
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72297998PGT-L3.7オレンジL5580~95
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298007PGT-L3.7グリーンL5580~95
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298016PGT-L5ブルーL5580~95
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298025PGT-L5ピンクL5580~95
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298041PGT-L5ライラックL5580~95
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298050PGT-LL4.5ブルーLL6090~105
¥132,000
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298059PGT-LL4.5ピンクLL6090~105
¥132,000
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298068PGT-LL6.1ピンクLL6090~105
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298077PGT-LL6.1ライラックLL6090~105
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298086PGT-M3.2ピンクM5175~90
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298095PGT-M3.2オレンジM5175~90
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298111PGT-M3.2イエローM5175~90
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298120PGT-M3.2グリーンM5175~90
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298129PGT-M4.3ピンクM5175~90
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298138PGT-M4.3オレンジM5175~90
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72298147PGT-M4.3イエローM5175~90
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする