曜日別特売
PGT-M プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ 保科製作所 72298086

PGT-M プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ 保科製作所 72298086
PGT-M プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ 保科製作所 72298086
PGT-M プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ 保科製作所 72298086
PGT-M プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ 保科製作所 72298086
PGT-M プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ 保科製作所 72298086

プレミアライト セパレートコート PGTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
色ピンク
サイズM
質量(kg)3.2
内容量1枚注文コード72298086品番PGT-M
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

施術中のフロアを動き回ることが多い人も安心です。
▼体の背面もしっかりと防護。看護師のみなさまをはじめ、手術室を動き回る人、装置に背を向けることの多い人、患者様の介助をすることの多い人に適しています。
血管造影室
手術室
ベスト&スカートのツーピース。
動きやすさ、かわいらしさで人気急上昇中です。

質量(kg)
3.2
色
ピンク
サイズ
M
幅(cm)
51
胸囲(cm)
75~90
仕様
※幅×丈(cm)※画像のプリント柄はオプションになります。※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。
ウエスト(cm)
65~80
丈(cm)
上着:53 / スカート:100
アズワン品番
68-5799-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005000102
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※画像のプリント柄はオプションになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする