曜日別特売

高硬度のこぎり 切断くん

高硬度のこぎり 切断くん - インターベース高硬度のこぎり 切断くん - インターベース高硬度のこぎり 切断くん - インターベース高硬度のこぎり 切断くん - インターベース高硬度のこぎり 切断くん - インターベース高硬度のこぎり 切断くん - インターベース

スチールやプラスチックなど廃棄物の解体に最適
横引き刃で切断
高強度・高耐久マンガン鋼使用
安全ロック付きの折りたたみで安心

用途カーペット、ステンレス、プラスチック、木材のカット用材質65マンガン鋼・ABS・炭素鋼・鉄質量(g)320寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×125×360内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72286965IB-393
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする