ナカバヤシ
ロジカルノート スパイダーマンアメコミ
表紙は、従来のコートボール紙よりも厚く、風合いのあるクラフトボール紙を使用しています
枚数
30
紙厚(g/m
2
)
70
紙質
上質紙
罫
A罫(7mm)
材質(表紙)
クラフトボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本
内容量
1冊
全10種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラック
ブルー
ライトブルー
レッド
サイズ
A5
B5
行数
26
30
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72324126
ノS-128A-LB
ライトブルー
B5
135
179×252×4
30
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
72324135
ノS-128A-D
ブラック
B5
135
179×252×4
30
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
72324151
ノS-128A-Y
イエロー
B5
135
179×252×4
30
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
72324160
ノS-128A-B
ブルー
B5
135
179×252×4
30
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
72324169
ノS-129A-R
レッド
A5
95
148×210×4
26
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
72324178
ノS-129A-LB
ライトブルー
A5
95
148×210×4
26
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
72324187
ノS-129A-D
ブラック
A5
95
148×210×4
26
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
72324196
ノS-129A-Y
イエロー
A5
95
148×210×4
26
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
72324205
ノS-129A-B
ブルー
A5
95
148×210×4
26
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
72324221
ノS-129A-G
グリーン
A5
95
148×210×4
26
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください