ナカバヤシ
ロジカルノート プーさんビンテージシリーズ
表紙は、従来のコートボール紙よりも厚く、風合いのあるクラフトボール紙を使用しています
枚数
30
紙厚(g/m
2
)
70
紙質
上質紙
罫
A罫(7mm)
材質(表紙)
クラフトボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72324038
ノS-126A-DG
ダークグリーン
B5
135
179×252×4
30
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
72324047
ノS-126A-Y
イエロー
B5
135
179×252×4
30
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
72324056
ノS-126A-OR
オレンジ
B5
135
179×252×4
30
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
72324065
ノS-126A-DB
ダークブルー
B5
135
179×252×4
30
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
72324081
ノS-127A-B
ブルー
A5
95
148×210×4
26
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
72324090
ノS-127A-Y
イエロー
A5
95
148×210×4
26
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください