曜日別特売

ロジカルエアーB5/ミッキー&フレンズ/A罫/30枚/5P

ロジカルエアーB5/ミッキー&フレンズ/A罫/30枚/5P - ナカバヤシロジカルエアーB5/ミッキー&フレンズ/A罫/30枚/5P - ナカバヤシ

約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。
本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用していますページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。
さりげなく輝くシルバーのラインがロマンティックな女の子らしいデザインです。

サイズB5枚数30本体質量(g)480紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30紙質上質紙A罫(7mm)材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72324020ノS-139A-5P
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする