曜日別特売

ロジカルノート スターウォーズビンテージ

ロジカルノート スターウォーズビンテージ - ナカバヤシロジカルノート スターウォーズビンテージ - ナカバヤシロジカルノート スターウォーズビンテージ - ナカバヤシロジカルノート スターウォーズビンテージ - ナカバヤシ

表紙は、従来のコートボール紙よりも厚く、風合いのあるクラフトボール紙を使用しています

枚数30紙厚(g/m2)70紙質上質紙A罫(7mm)材質(表紙)クラフトボール紙製本糸綴じ背クロス製本内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72324230ノS-130A-22B5135179×252×430
350
289
318(税込)
5日以内出荷
72324239ノS-131A-11B595148×210×426
310
249
274(税込)
5日以内出荷
72324248ノS-131A-22A595148×210×426
310
249
274(税込)
5日以内出荷
72324257ノS-131A-66A595148×210×426
310
249
274(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする