曜日別特売

B5スパイラルノート 横罫150枚LGY

B5スパイラルノート 横罫150枚LGY - マルマン

・表紙は落ち着いたカラーに箔押しのアクセント。
・150枚入りで、たっぷり使える大容量。
・紙面の広さと携帯性の両方を兼ね備えたB5サイズ。
・罫幅が広すぎず、狭すぎずの定番の"6.5mm"横罫。
・切り取りミシン目付きなので、必要に応じて保管もできる。

材質(表紙)
表表紙:カラーボード/箔押し(箔色:シルキーマロン)
裏表紙:クラフトボール
グレーサイズB5質量(g)562寸法(縦×横)(mm)254×179寸法(縦×横×厚さ)(mm)254×193×22用紙筆記用紙 70g/m2罫線メモリ入6.5mm罫製本スパイラル(コイルループ)本文枚数150ミシン目内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72320109N236OHFS-51
700
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする