曜日別特売

SRS-045 親水レンズコート

SRS-045 親水レンズコート - タナックスSRS-045 親水レンズコート - タナックスSRS-045 親水レンズコート - タナックス

スマートライドシステムシリーズドライブレコーダー用アクションカメラ専用親水レンズコート
持ち運びやすい点眼タイプ。
簡単施工で決定的瞬間を逃さない!
1度の加工で1~2週間の効果が持続!
前後で約20回施工可能!

用途
部品構成:本体×1、取扱説明書
容器サイズ:69(H)×27(W)×20(D)mm 点眼タイプ
容量:15ml
成分:水、エタノール他
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72326129SRS-045
1,600
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする