曜日別特売

A4ヴィフアール水彩紙パッド 中目60枚

A4ヴィフアール水彩紙パッド 中目60枚 - マルマン

・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。
・スキャンなどデジタルと親和性が高いA4サイズ。
・気兼ねなくたっぷり描ける大容量の60枚入り。
・"中目"は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
・目が細かく、細部まで描きこむことができる最もポピュラーな紙肌です。
・中性紙で変色が少なく、保存性にも優れています。

寸法(mm)【本文】297×210サイズA4質量(g)1005内容【本文】60枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×24用紙ヴィフアール水彩紙 / 242(g/m2) / 中目材質(表紙)【表】紙【裏】チップボール製本天のりパッド内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72319987S204SV
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする