曜日別特売

はしご格納箱 スチール

はしご格納箱 スチール - トーヨー消火器工業

丈夫なスチール製の格納箱

用途避難はしごオリールⅡ型用の格納箱。避難ハシゴの劣化防止になります。内容量1箱
注意
※はしごは本体は別売りになります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
対象
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72323855No.26【はしご】2013と7013320×430×320
27,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72323871No.38.2【はしご】2016と2022と7016と7020420×520×320
31,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72323880No.49.5【はしご】7025と2025420×520×420
33,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする