トーヨー消火器工業
オリールⅡ型可変フック型
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。
用途
2階からの緊急避難用
認定番号
はし-002号
内容量
1セット
注意
※防火対象物にご使用の場合は、専門の有資格者による6ヶ月に1回の機器点検及び、年に1回の総合点検が消防法により義務付けられています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
別売付属品
有効長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72323819
2013
5.7
4.5
【格納箱】No.2/S
3.9
¥
50,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72323828
2016
6.6
5.4
【格納箱】No.3/S
4.8
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください