トーヨー消火器工業
オリールⅡ型可変フック型
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。
用途
3階からの緊急避難用
認定番号
はし-002号
内容量
1セット
注意
※防火対象物にご使用の場合は、専門の有資格者による6ヶ月に1回の機器点検及び、年に1回の総合点検が消防法により義務付けられています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
別売付属品
有効長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72323837
2022
8.4
7.3
【格納箱】No.3/M
6.7
¥
70,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72323846
2025
9.4
8.3
【格納箱】No.4/M
7.7
¥
78,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください