曜日別特売

防爆片口スパナ

防爆片口スパナ - Ampco防爆片口スパナ - Ampco防爆片口スパナ - Ampco防爆片口スパナ - Ampco防爆片口スパナ - Ampco

火花が出ないため現場で安全

用途ボルトの緩め、締め長さ(mm)【I】240銅色質量(g)270二面幅S(mm)22グリーン購入法適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72326567AMC0130
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする