曜日別特売

防災用除菌ウェットティッシュ30枚(5年保存)

防災用除菌ウェットティッシュ30枚(5年保存) - 服部防災用除菌ウェットティッシュ30枚(5年保存) - 服部防災用除菌ウェットティッシュ30枚(5年保存) - 服部防災用除菌ウェットティッシュ30枚(5年保存) - 服部防災用除菌ウェットティッシュ30枚(5年保存) - 服部

除菌に適した仕様で、防災備蓄用としても長期間の保存が可能です。
未開封の状態で、製造日より5年間保存できます。
また、(一社)日本衛生材用工業連合会の自主基準に適合し、
環境に配慮したバイオマスインキを使用しています。

用途
水が使えない災害時の汚れ拭き・衛生対策に最適
非常時に安心の5年長期保存対応
防災用品と一緒に保管しておくことで、もしもの備えに
持ち運びやすいコンパクトサイズで、家庭・職場・外出先でも備蓄可能
成分
水、エタノール、プロピレングリコール、ベンザルコニウムクロリド、
セチルピリジニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、
グリセレス-26、ラウリルベタイン
材質不織布枚数30枚入数(個)72保存期間(年)5(製造日より)内容量1箱(30枚×72個)
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※ お肌に異常がある場合や、お肌に合わない場合は使用しないでください。使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
※ 目・口などの粘膜部分や傷口には使用しないでください。
※ 火気の近くでの使用・保管は避けてください。
※ 幼児の手の届かない場所、直射日光の当たる場所、高温になる場所には置かないでください。
※ 水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
※ ニスなどの塗装面、白木・桐など水がしみ込みやすい素材、壁紙、皮製品、スチロール素材への使用は、変質・劣化の恐れがありますのでお避けください。
※ 廃棄・リサイクルの際は、お住まいの自治体の定める分別方法に従ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72326707bousaiwet30
オープン
9,980
10,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする