BHRP-SPCC 【オーダー】SPCC円形(中抜き)プレート ノーブランド 72327511

【オーダー】SPCC円形(中抜き)プレート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
表面仕上げ処理無し
内容量1個注文コード72327511品番BHRP-SPCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,765~
販売価格(税別)
¥2,514~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

表面仕上げ
処理無し
材質
SPCC
形状
円形(中抜き)
板厚(mm)
0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする