曜日別特売

イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER) 本体セット 5年保証つき

イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER) 本体セット 5年保証つき - 大一産業イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER) 本体セット 5年保証つき - 大一産業イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER) 本体セット 5年保証つき - 大一産業

床清掃の時間と負担を1/2に削減
より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢
除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。
汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。
常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。
お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。
スタイリッシュに収納できる充電スタンド
作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様
軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない
角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい
什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計
動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される

用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88回転数(min-1[r.p.m])550~600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAhAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5mタンク容量(mL)清水:680、汚水:550充電時間(時間)約4~5洗浄幅(mm)230内容量1台
注意
※「5年保証(無償)」の対象です。保証を受けるには、ご購入後30日以内にユーザー登録をお願いします。
※登録がない場合は5年保証の対象外となります。
※2台以上ご購入の場合は1台ずつご登録ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72328037-
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする