曜日別特売

シングウチェンソー 14インチ

シングウチェンソー 14インチ - シングウ(新宮商行)

伐倒から玉切り作業まで幅広く使えるチェンソーです。
残量が一目でわかる透明窓付の燃料タンクや0℃以下の厳寒時の利用を可能にしたアイシング防止装置が搭載されています。
防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離している5点支持防振構造なので優れた防止効果と耐久性を発揮します。
始動性を向上させるプライミングポンプを搭載しているので、始動時の煩わしさを軽減します。

本体質量(kg)4.7排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.22使用燃料混合ガソリンチェンタイプソーチェン:91PX-52E燃料タンク容量(L)0.32点火プラグRCJ-7Yガイドバー長さ(mm)350(14インチ)内容量1台
関連資料:(4.14MB)
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72335868GS371
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする