曜日別特売

シングウチェンソー

シングウチェンソー - シングウ(新宮商行)

伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。
メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。
スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。

排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.21チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグBPM8Y燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1振動3軸合成値(m/s2)4.9内容量1台
関連資料:(2.58MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バー全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72335877XV385D 14インチ/スプロケットノーズバー仕様350(14インチ)
122,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72335886XV385D 16インチ/スプロケットノーズバー仕様400(16インチ)
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72335895XV385D 16インチ/ハードノーズバー仕様400(16インチ)
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする