曜日別特売

AT-GS950/18 V2 レイヤー2スイッチ

AT-GS950/18 V2 レイヤー2スイッチ - アライドテレシス

AT-GS950/18 V2 Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート、SFPを2ポート装備したレイヤー2・ギガビットイーサネット・スマートスイッチです。

仕様冷却ファンなし / ラックマウントキットその他【MACアドレス登録件数】16000件グレータイプスイッチレイヤー2スイッチポート数【標準】16【最大】18電源AC100~240V機能AUTO-MDIX / 【VLAN】ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN / 【SNMP】SNMPv1/v2c/v3通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
723354215124R
72,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする