曜日別特売

マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート

マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート - マリンテック

高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約3Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12V用
本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。
オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。
ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)

質量(g)270電圧(V)DC12消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16内容量1式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72335570MDW-12SW白色
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
72335579MDW-12SY黄色
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
72335588MDW-12SG緑色
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
72335597MDW-12SB青色
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする