曜日別特売

防草スクリュービス 防草ワッシャードーム型セット

防草スクリュービス  防草ワッシャードーム型セット - 若井産業防草スクリュービス  防草ワッシャードーム型セット - 若井産業防草スクリュービス  防草ワッシャードーム型セット - 若井産業防草スクリュービス  防草ワッシャードーム型セット - 若井産業防草スクリュービス  防草ワッシャードーム型セット - 若井産業

スクリュー形状でしっかり固定できるスクリュービスと防草ワッシャードーム型のセット
【防草スクリュービス】
・インパクトドライバで施工可能!施工スピードUP!
*四角ビットNo.3、1袋に1本付。
【防草ワッシャードーム型】
・耐久性・柔軟性・耐衝撃性に優れるポリエチレン製
・ピン打ち込み穴を覆うことで隙間からの雑草を抑制
・直径80mmの大きさでシートをしっかり押さえる

用途住宅庭・運動場・ウッドデッキ下・人工芝下など地面への防草シートの固定に。セット内容ねじ10本、ワッシャ―10枚、四角ビットNo.3材質ねじ:鉄、ワッシャー:ポリエチレンねじ寸法(mm)Φ6×150内容量1袋(10セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ワッシャ
着色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72335956BSSD15G防草ワッシャー ドーム型Φ80mm 色目:緑【頭部】緑
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
72335965BSSD15K防草ワッシャー ドーム型Φ80mm 色目:黒【頭部】黒
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする