アラオ
軽トラ用ゴムマット 3t
こんなお得な商品も!
荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90%
モノタロウ
¥
4,498
~
税込
¥
4,948
~
(48)
軽トラの荷台にピッタリサイズです。荷台と貨物をしっかり保護します。 表面は縞鋼板の凹凸で横滑りを防止。裏面はエンボス加工でズレにくい仕様です。
用途
軽トラの荷台と貨物の保護に。
質量(kg)
10
色
黒
サイズ(mm)
1400×2000×3
総厚(mm)
3t(ベース厚2mm+リブ1mm)
内容量
1枚
注意
※設置箇所が粗面・凹凸の場合、はがれる可能性があります。その際はビス等で固定して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72335737
AR-4198
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません