曜日別特売

ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター

ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター - オーム電機ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター - オーム電機ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター - オーム電機ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター - オーム電機ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター - オーム電機ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター - オーム電機ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター - オーム電機ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター - オーム電機

照明と送風を1台でまかなえる、ファン付きLEDシーリングライトです。
正回転・逆回転の切替により、季節を問わず快適に使用できます。
調光5段階・調色5段階に加え、3つの照明モードを搭載しています。
DCモーター採用で、静音性と省エネ性に配慮しています。
リモコン操作で照明とファンをそれぞれ個別に制御できます。

用途リビングや寝室など、12畳までの居室用照明として使用します。消費電力(W)49全光束(Lm)5000モーターDCモーター風量調整6段階リモコンあり調光の可否可(5段階)適用畳数12畳調色の可否可(5段階)内容量1個
注意
※LED光源は交換できません。
※光色や明るさには個体差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72361741LE-YF49T12Y-W
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
72361750LE-YF49T12Y-K
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする