CONDOR(山崎産業)
SW自由箒G
環境に配慮したSWシリーズのウッド調スチールハンドル。
独自のパイプ製造技術でスチールパイプに木目調被覆を施し、木の質感を再現しました。
甲部を樹脂化し更なる環境配慮を実現しました。
用途
屋内の掃き掃除に
幅(mm)
340
毛丈(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72362048
BR951-000U-MB
1本
32
甲:PP、毛:PP、PET、ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)PP被覆
385
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
72362057
BR951-000U-MB
1セット(5本)
32
甲:PP、毛:PP、PET、ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)PP被覆
385
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72362066
BR951-000U-SP
1個
32(スペア)
甲:PP、毛:PP、PET
110
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。