曜日別特売

SW自由箒D

SW自由箒D - CONDOR(山崎産業)SW自由箒D - CONDOR(山崎産業)SW自由箒D - CONDOR(山崎産業)SW自由箒D - CONDOR(山崎産業)SW自由箒D - CONDOR(山崎産業)SW自由箒D - CONDOR(山崎産業)SW自由箒D - CONDOR(山崎産業)SW自由箒D - CONDOR(山崎産業)

環境に配慮したSWシリーズのウッド調スチールハンドル。
馬毛配合で抜群の掃きやすさ。
独自のパイプ製造技術でスチールパイプに木目調被覆を施し、木の質感を再現しました。
甲部を樹脂化し更なる環境配慮を実現しました。

用途屋内の掃き掃除に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
幅(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72361960BR950-032U-MB1本32甲:PP、毛:PP、PET、馬毛、ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)PP被覆34038540
1,250
999
1,099(税込)
4日以内出荷
72361969BR950-045U-MB1本45甲:PP、毛:PP、PET、馬毛、ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)PP被覆47045545
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
72361978BR950-060U-MB1本60甲:PP、毛:PP、PET、馬毛、ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)PP被覆63054545
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
72361987BR950-032U-MB1セット(5本)32甲:PP、毛:PP、PET、馬毛、ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)PP被覆34038540
6,250
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72361996BR950-045U-MB1セット(5本)45甲:PP、毛:PP、PET、馬毛、ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)PP被覆47045545
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72362005BR950-060U-MB1セット(5本)60甲:PP、毛:PP、PET、馬毛、ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)PP被覆63054545
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72362021BR950-032U-SP1個32(スペア)甲:PP、毛:PP、PET、馬毛34011040
900
729
802(税込)
4日以内出荷
72362030BR950-045U-SP1個45(スペア)甲:PP、毛:PP、PET、馬毛47016045
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
72362039BR950-060U-SP1個60(スペア)甲:PP、毛:PP、PET、馬毛63025545
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする