曜日別特売

小分け 伸縮包帯 ベスケア

小分け 伸縮包帯 ベスケア - ナビス(アズワン)小分け 伸縮包帯 ベスケア - ナビス(アズワン)

約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。

仕様3号 1袋 1巻入材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)種類3号寸法(幅Wmm×長さLm)75×9アズワン品番8-2432-02-52伸縮率(倍)3内容量1袋(1巻)
注意
※1巻フィルム包装
※洗濯再生・オートクレーブ可能
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72362739-
170
168
185(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする