曜日別特売

LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット

LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし内容量1セット
全8種類を絞り込む
倍率
8種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72365505SKKL-F 2X レンズクリーナーセット2
42,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365521SKKL-F 3X レンズクリーナーセット3
48,090
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365530SKKL-F 4X レンズクリーナーセット4
53,530
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365539SKKL-F 6X レンズクリーナーセット6
65,150
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365548SKKL-F 8X レンズクリーナーセット8
81,470
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365557SKKL-F 10X レンズクリーナーセット10
94,410
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365566SKKL-F 12X レンズクリーナーセット12
129,260
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365575SKKL-F 15X レンズクリーナーセット15
145,590
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする