曜日別特売

フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット

フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット - オーツカ光学
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14レンズAR(反射防止)コート周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり内容量1セット
全6種類を絞り込む
倍率
6種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72365067ENVL6K-B 2XAR レンズクリーナーセット2
59,120
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365076ENVL6K-B 3XAR レンズクリーナーセット3
64,850
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365085ENVL6K-B 4XAR レンズクリーナーセット4
77,350
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365101ENVL6K-B 6XAR レンズクリーナーセット6
87,210
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365110ENVL6K-B 8XAR レンズクリーナーセット8
121,320
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365119ENVL6K-B 10XAR レンズクリーナーセット10
131,030
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする