曜日別特売

LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット

LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72365347ENVL-F 2X レンズクリーナーセット2
57,650
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365356ENVL-F 3X レンズクリーナーセット3
63,240
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365365ENVL-F 4X レンズクリーナーセット4
68,090
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365381ENVL-F 6X レンズクリーナーセット6
77,350
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365390ENVL-F 8X レンズクリーナーセット8
92,060
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365399ENVL-F 10X レンズクリーナーセット10
103,380
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365408ENVL-F 12X レンズクリーナーセット12
136,760
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365417ENVL-F 15X レンズクリーナーセット15
153,090
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする