曜日別特売

フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット

フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット - オーツカ光学
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72364988ENVL6K-B 2X レンズクリーナーセット2
50,440
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72364997ENVL6K-B 3X レンズクリーナーセット3
56,030
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365006ENVL6K-B 4X レンズクリーナーセット4
61,320
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365015ENVL6K-B 6X レンズクリーナーセット6
71,180
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365031ENVL6K-B 8X レンズクリーナーセット8
86,030
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365040ENVL6K-B 10X レンズクリーナーセット10
95,740
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365049ENVL6K-B 12X レンズクリーナーセット12
132,210
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72365058ENVL6K-B 15X レンズクリーナーセット15
148,680
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする